Planlicht - sinus susp. 'Y' blanc prism. 1530mm LED HO 3000K 111W 11744lm¹ CRI90 - R33Y153-9016E1930H3M

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9640 lm

  • puissance du système - 105 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • largeur d'encastrement - 1530 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817056254

Réf. Fournisseur

R33Y153-9016E1930H3M

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

9640 lm

puissance du système:

105 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

largeur d'encastrement:

1530 mm

sinus susp. 'Y' blanc prism. 1530mmLED HO 3000K 111W 11744lm¹ CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, au centre pour un montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 4 filins de suspension, 1 support de câble avec noeud, réglable en continu, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 106 lm par W et une flux lumineux sortant de 11744 lm pour 111 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 15,9 kg