Planlicht - sinus susp. 'Y' blanc sat. 1530mm LED HO 3000K 111W 10912lm CRI90 - R33Y153-9016E1930H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9062 lm
puissance du système - 105 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
largeur d'encastrement - 1530 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02817056253
Réf. Fournisseur
R33Y153-9016E1930H3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
9062 lm
puissance du système:
105 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
largeur d'encastrement:
1530 mm
sinus susp. 'Y' blanc sat. 1530mmLED HO 3000K 111W 10912lm CRI90
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, au centre pour un montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 4 filins de suspension, 1 support de câble avec noeud, réglable en continu, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 98 lm par W et une flux lumineux sortant de 10912 lm pour 111 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 15,9 kg
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, au centre pour un montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 4 filins de suspension, 1 support de câble avec noeud, réglable en continu, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 98 lm par W et une flux lumineux sortant de 10912 lm pour 111 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 15,9 kg






