Planlicht - sinus suspension argent sat. 2950mm LED HO 3000K 222W 21832lm CRI90 - R33H295-9006E1930H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 18126 lm

  • puissance du système - 210 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • longueur d’encastrement - 2950 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817056274

Réf. Fournisseur

R33H295-9006E1930H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

18126 lm

puissance du système:

210 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

argent

longueur d’encastrement:

2950 mm

sinus suspension argent sat. 2950mmLED HO 3000K 222W 21832lm CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, en 4 segments d'anneaux, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 8 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 98 lm par W et une flux lumineux sortant de 21832 lm pour 222 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 2950x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 32,0 kg