Planlicht - sinus suspension di/id argent prism. 2950mm LED HO 3000K 445W 49368lm¹ CRI90 - R33H295-9006E2930H3M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 421 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
longueur d’encastrement - 2950 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02817056267
Réf. Fournisseur
R33H295-9006E2930H3M
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système:
421 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
longueur d’encastrement:
2950 mm
sinus suspension di/id argent prism. 2950mmLED HO 3000K 445W 49368lm¹ CRI90
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, en 4 segments d'anneaux, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 8 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 111 lm par W et une flux lumineux sortant de 49368 lm pour 445 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 2950x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 32,0 kg
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, en 4 segments d'anneaux, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 8 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 111 lm par W et une flux lumineux sortant de 49368 lm pour 445 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 2950x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 32,0 kg