Planlicht - sinus suspension di/id blanc sat. 2950mm LED HO 4000K 445W 50384lm CRI90 - R33H295-9016E2940H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 421 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • longueur d’encastrement - 2950 mm

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817057200

Réf. Fournisseur

R33H295-9016E2940H3S

Réf. Commerciale

Planlicht

puissance du système:

421 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

longueur d’encastrement:

2950 mm

nombre de pôles:

2

sinus suspension di/id blanc sat. 2950mmLED HO 4000K 445W 50384lm CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Lamiera d'acciaio, en 4 segments d'anneaux, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 8 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 113 lm par W et une flux lumineux sortant de 50384 lm pour 445 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 2950x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 32,0 kg