Planlicht - spacecube applique murale argent LED 3000K 7,9W 509lm CRI90 - 740112SI-V5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 509 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
puissance de lampe acceptée - 7.9...7.9 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9005833076445
Réf. Sonepar
02817055378
Réf. Fournisseur
740112SI-V5
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
509 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
puissance de lampe acceptée:
7.9...7.9 W
Les Atouts de l'article:
LED applique murale, clapets direct/indirect réglable séparément et argent en Aluminium. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP54, classe de protection I, classe énergétique (EEI), une flux lumineux sortant de 509 lm, 7,9 W, température de couleur de 3000 K, Convertisseur. Dimensions LxHxP : 100x100xx100 mm, Poids : 0,9 kg