Planlicht - spacecube applique murale blanc LED 3000K 7,9W 544lm CRI90 - 740112WS-V5

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 544 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance de lampe acceptée - 7.9...7.9 W

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833069591

Réf. Sonepar

02817055381

Réf. Fournisseur

740112WS-V5

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

544 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance de lampe acceptée:

7.9...7.9 W

couleur de la lumière:

blanc

spacecube applique murale blancLED 3000K 7,9W 544lm CRI90

Les Atouts de l'article:

LED applique murale, clapets direct/indirect réglable séparément et blanc en Aluminium. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP54, classe de protection I, classe énergétique (EEI), une flux lumineux sortant de 544 lm, 7,9 W, température de couleur de 3000 K, Convertisseur. Dimensions LxHxP : 100x100xx100 mm, Poids : 0,9 kg