Planlicht - spacecube applique murale noir LED 3000K 7,9W 454lm CRI90 - 740112SW-V5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005833091219
Réf. Sonepar
02817055376
Réf. Fournisseur
740112SW-V5
Marque
Planlicht
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
spacecube applique murale noirLED 3000K 7,9W 454lm CRI90
Les Atouts de l'article:
LED applique murale, clapets direct/indirect réglable séparément et noir en Aluminium. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP54, classe de protection I, classe énergétique (EEI), une flux lumineux sortant de 454 lm, 7,9 W, température de couleur de 3000 K, Convertisseur. Dimensions LxHxP : 100x100xx100 mm, Poids : 0,9 kg
Les Atouts de l'article:
LED applique murale, clapets direct/indirect réglable séparément et noir en Aluminium. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP54, classe de protection I, classe énergétique (EEI), une flux lumineux sortant de 454 lm, 7,9 W, température de couleur de 3000 K, Convertisseur. Dimensions LxHxP : 100x100xx100 mm, Poids : 0,9 kg



