Planlicht - taurus encastré pivotant argent 162mm LED HO 3000K 23W 2770lm 60° CRI80 - S35E162-SISIC1830H36

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - taurus encastré pivotant argent 162mm LED HO 3000K 23W 2770lm 60° CRI80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2631 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817322321

Réf. Fournisseur

S35E162-SISIC1830H36

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

2631 lm

température de couleur:

3000...3000 K

taurus encastré pivotant argent 162mmLED HO 3000K 23W 2770lm 60° CRI80

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre argent fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2770 lm pour 23 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 22. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I, Le bouclage est possible, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DM : 162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm pour plafonds à 3 mm d’épaisseur, Poids : 0,9 kg