Planlicht - taurus encastré pivotant argent 162mm LED HO 4000K 23W 2785lm 20° CRI80 - S35E162-SISIC1840H12

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2855 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817304688

Réf. Fournisseur

S35E162-SISIC1840H12

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

2855 lm

température de couleur:

4000...4000 K

taurus projecteur encastré argentLED HO 4000K 23W 2855lm 20°

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec une efficacité de 126 lm par W et une flux lumineux sortant de 2855 lm pour 23 W en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : DM : 0162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 0,9 kg