Planlicht - taurus encastré pivotant blanc 162mm LED HO 4000K 23W 2785lm 20° CRI80 - S35E162-WSWSC1840H12

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2855 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833046899

Réf. Sonepar

02817304689

Réf. Fournisseur

S35E162-WSWSC1840H12

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

2855 lm

température de couleur:

4000...4000 K

taurus encastré pivotant blanc 162mmLED HO 4000K 23W 2785lm 20° CRI80

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2785 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’spot’ en 20°. Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DM : 162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm pour plafonds à 3 mm d’épaisseur, Poids : 0,9 kg