Planlicht - taurus encastré pivotant blanc 162mm LED MO 3000K 19.5W 2332lm 60° CRI80 - S35E162-WSWSC1830M36

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2232 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833093459

Réf. Sonepar

02817347606

Réf. Fournisseur

S35E162-WSWSC1830M36

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

2232 lm

température de couleur:

3000...3000 K

taurus projecteur encastré blancLED MO 3000K 19W 2232lm 60° DALI

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec une efficacité de 119 lm par W et une flux lumineux sortant de 2232 lm pour 19 W en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : DM : 0162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 0,9 kg