Planlicht - taurus M encastré pivotant argent 188mm LED LO 2700K 15.5W 1600lm 20° CRI90 - S35E188-SISIC1927L12

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1650 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • flux lumineux - 1538...1538 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02817348410

Réf. Fournisseur

S35E188-SISIC1927L12

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

1650 lm

température de couleur:

2700...2700 K

flux lumineux:

1538...1538 lm

taurus M projecteur encastré argentLED LO 2700K 15W 1538lm 20°

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. Convient pour des épaisseurs de plafond de 3 à 15 mm. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 1538 lm pour 15 W, en température de couleur 2700 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’spot’ en 20°. Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : DM : 0188 mm, Découpe DMxH : 175x180 mm pour plafonds à 3 mm d’épaisseur, Poids : 1,2 kg