Planlicht - taurus M projecteur encastré noir LED HO 4000K 23W 2952lm 40° DALI - S35E188-SWSWC1840H34

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2952 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02817323013

Réf. Fournisseur

S35E188-SWSWC1840H34

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

2952 lm

température de couleur:

4000...4000 K

taurus M projecteur encastré noirLED HO 4000K 23W 2952lm 40° DALI

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Convient pour des épaisseurs de plafond de 3 à 15 mm. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2952 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 40°. Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : DM : 0188 mm, Découpe DMxH : 175x180 mm pour plafonds à 3 mm d’épaisseur, Poids : 1,2 kg