Planlicht - toulon encastré noir 82mm LED 3000K 8.1W 608lm 40° CRI90 - 761-0001SW-30K-V4

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - toulon encastré noir 82mm LED 3000K 8.1W 608lm 40° CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833100577

Réf. Sonepar

02817310057

Réf. Fournisseur

761-0001SW-30K-V4

Marque

Planlicht

toulon encastré noir 82mmLED 3000K 8.1W 608lm 40° CRI90

Les Atouts de l'article:

Rond LED encastré 30° pivotant et noir en Aluminium, caractéristique de rayonnement 40, profoneur d'encastrement réduite. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection III, classe énergétique (EEI). 8.1 W, 608 lm. excl. convertisseur (commandable), température de couleur de 3000 K. Convertisseur exclus, spécifications électriques de la LED : 350mA DC, 16,3-18,7 V, 6,3 W. Convertisseur à commander séparément, verre de protection pour IP44 disponible en option comme accessoire. Dimensions DMxH : 0082x041 mm,, Découpe LxlxH : 68x045 mm, Découpe DMxH : 068x045 mm, Poids : 0,1 kg