Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planlicht - zenit M en saillie 'black matte' special noir LED HO 3130K 17W 984lm 40° CRI72 - S10A200-SWSWC1WURH34

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 990 lm

  • température de couleur - 3130...3130 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817040054

Réf. Fournisseur

S10A200-SWSWC1WURH34

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

990 lm

température de couleur:

3130...3130 K

zenit M en saillie 'black matte' specialnoir LED HO 3130K 17W 984lm 40° CRI72

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir fine matte avec un Cône anti-éblouissement 'black matte', module LED spécial "charcuterie", optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED spécial pour l’éclairement optimal de charcuteries. Luminaire équipé d’un module LED avec une efficacité de 58 lm par W et un flux lumineux sortant de 984 lm pour 17 W avec une température de couleur de 3130 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 72, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Matériel de montage inclus et convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm, Poids : 0,9 kg