Planlicht - zenit S rail blanc ?58mm tube noir LED HO 3000K 11W 906lm 16° CRI90 - S10S100-SWWSC1930H11

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 906 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833041818

Réf. Sonepar

02817001316

Réf. Fournisseur

S10S100-SWWSC1930H11

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

906 lm

température de couleur:

3000...3000 K

zenit S rail blanc ⌀58mm tube noirLED HO 3000K 11W 906lm 16° CRI90

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc fine matte avec un Tube anti-éblouissement noir, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Luminaire équipé d’un module LED avec une efficacité de 82 lm par W et un flux lumineux sortant de 906 lm pour 11 W avec une température de couleur de 3000 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 16°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, adaptateur universel blanc (L = 204 mm) et convertisseur inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions : LxlxH : 100x58x124 mm, DMxH : 58x124 mm, Poids : 0,3 kg