Planlicht - zenit S rail noir ?58mm tube or LED HO 4000K 11W 944lm 23° CRI90 - S10S100-GDSWC1940H12

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 944 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833018711

Réf. Sonepar

02817001248

Réf. Fournisseur

S10S100-GDSWC1940H12

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile:

944 lm

température de couleur:

4000...4000 K

zenit S projecteur 3-Phases noirLED HO 4000K 11W 944lm 23°

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Cône anti-éblouissement or, structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 86 lm par W et un flux lumineux sortant de 944 lm pour 11 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases noir intégré dans le rail, à refroidissement passif. En température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxlxH : 100x58x118 mm, DMxH : 0058x118 mm, Poids : 0,3 kg