PM Flex - Flex ICTA 3422 Anti-UV sans fil 32mm NOIR - ICTANUV3225RT24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 32 mm
diamètre intérieur - 24.2 mm
couleur - noir
matériau - polypropylène (PP)
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ICTA LUB Anti UV - TINB NOIR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8027788342292
Réf. Sonepar
01287834229
Réf. Fournisseur
ICTANUV3225RT24
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre externe:
32 mm
diamètre intérieur:
24.2 mm
couleur:
noir
matériau:
polypropylène (PP)
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène:
Oui
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Oui
installation en sous-sol (chape de béton):
Oui
installation à l'extérieur:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)