PM Flex - Flex ICTA 3422 sans fil 32mm NOIR - ICTAN32

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Flex ICTA 3422 sans fil 32mm NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 32 mm

  • diamètre intérieur - 24.2 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polypropylène (PP)

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8027788034326

Réf. Sonepar

01287000016

Réf. Fournisseur

ICTAN32

Réf. Commerciale

PM Flex

diamètre externe:

32 mm

diamètre intérieur:

24.2 mm

couleur:

noir

matériau:

polypropylène (PP)

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Non

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation à l'extérieur:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante:

Oui

avec indications en mètres:

Non

numéro RAL:

9004

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

Flex ICTA 3422 sans fil 32mm NOIR