PM Flex - IRL Anti-UV 3343 NON TULIPE 20mm NOIR en barres de 3mt - IRLHFUV20

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - IRL Anti-UV 3343 NON TULIPE 20mm NOIR en barres de 3mt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 20 mm

  • diamètre intérieur - 15.5 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine

  • tenue à la flexion - rigide

Emballage et conditions

  • 102 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8027788340465

Réf. Sonepar

01287834046

Réf. Fournisseur

IRLHFUV20

Réf. Commerciale

PM Flex

diamètre externe:

20 mm

diamètre intérieur:

15.5 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine

tenue à la flexion:

rigide

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation à l'extérieur:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Non

température de fonctionnement:

-25...105 °C

avec indications en mètres:

Non

numéro RAL:

9004

résistant aux UV:

Oui

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

IRL Anti-UV 3343 NON TULIPE 20mm NOIR en barres de 3mt