PM Flex - Manchon Anti-UV + ressorts metalliques pour ICTA 32mm, NOIR - SML32N

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Manchon Anti-UV + ressorts metalliques pour ICTA 32mm, NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 32 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - résistant à la traction

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES GAINES ET TUBES

Voir tous les produits de cette série

EAN

8027788343251

Réf. Sonepar

01287834307

Réf. Fournisseur

SML32N

Réf. Commerciale

PM Flex

pour diamètre de tube nominal:

32 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

traitement de la surface:

non traité

modèle:

résistant à la traction

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

avec fonction de verrouillage:

Oui

type de fonction de verrouillage:

ressort de serrage

en deux pièces:

Oui

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

matériau du joint:

sans joint

avec filetage extérieur:

Non

divisible:

Non

excentrique:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Manchon Anti-UV + ressorts métalliques pour ICTA 32mm, NOIR