PM Flex - Manchon Anti-UV + ressorts metalliques pour ICTA 50mm, NOIR - SML50N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 50 mm
matériau - plastique
couleur - noir
traitement de la surface - non traité
modèle - résistant à la traction
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES GAINES ET TUBES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8027788343091
Réf. Sonepar
01287834309
Réf. Fournisseur
SML50N
Réf. Commerciale
PM Flex
pour diamètre de tube nominal:
50 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
traitement de la surface:
non traité
modèle:
résistant à la traction
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
avec fonction de verrouillage:
Oui
type de fonction de verrouillage:
ressort de serrage
en deux pièces:
Oui
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
matériau du joint:
sans joint
avec filetage extérieur:
Non
divisible:
Non
excentrique:
Oui
résistant aux UV:
Oui