PM Flex - Manchon souple pour ICTA dm.16 TRANSPARENT - MFL16


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 16 mm
matériau - plastique
couleur - incolore
modèle - écartement
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES GAINES ET TUBES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8027788259163
Réf. Sonepar
01287000088
Réf. Fournisseur
MFL16
Réf. Commerciale
PM Flex
pour diamètre de tube nominal:
16 mm
matériau:
plastique
couleur:
incolore
modèle:
écartement
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
Manchon souple pour ICTA dm.16 TRANSPARENT