PM Flex - PREFILBLEU dm.16 3x1,5 bleu-violet-vert-jaune H07V-U - F1U15BPT

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - PREFILBLEU dm.16 3x1,5 bleu-violet-vert-jaune H07V-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - bleu

  • diamètre intérieur - 10.7 mm

  • diamètre externe - 16 mm

  • section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²

  • nombre de fils de la conduite de fil - 3

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8027788383547

Réf. Sonepar

01287000345

Réf. Fournisseur

F1U15BPT

Marque

PM Flex

couleur:

bleu

diamètre intérieur:

10.7 mm

diamètre externe:

16 mm

section nominale du conducteur:

1.5...1.5 mm²

nombre de fils de la conduite de fil:

3

matériau:

polypropylène (PP)

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Non

installation sur du béton:

Non

installation de machines et d'équipements:

Non

installation en sous-sol (chape de béton):

Non

installation à l'extérieur:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante:

Oui

nombre de fils du câble de courant fort:

3

PREFILBLEU dm.16 3x1,5 bleu-violet-vert-jaune H07V-U