PM Flex - PREFILBLEU dm.20 3x2,5+1,5 bleu-rouge-vert-jaune + noir H07V-U - F2U25BRT15N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
diamètre intérieur - 14.1 mm
diamètre externe - 20 mm
section nominale du conducteur - 1.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil - 3
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PREFILE COURANTS FORTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8027788383509
Réf. Sonepar
01287000384
Réf. Fournisseur
F2U25BRT15N
Marque
PM Flex
couleur:
bleu
diamètre intérieur:
14.1 mm
diamètre externe:
20 mm
section nominale du conducteur:
1.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil:
3
matériau:
polypropylène (PP)
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Non
installation sur du béton:
Non
installation de machines et d'équipements:
Non
installation en sous-sol (chape de béton):
Non
installation à l'extérieur:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Oui
nombre de fils du câble de courant fort:
4


