PM Flex - PREFILBLEU dm.20 3x2,5 bleu-marron-vert-jaune H07V-U - F2U25BMT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
diamètre intérieur - 14.1 mm
diamètre externe - 20 mm
section nominale du conducteur - 2.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil - 3
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PREFILE COURANTS FORTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8027788384001
Réf. Sonepar
01287000376
Réf. Fournisseur
F2U25BMT
Réf. Commerciale
PM Flex
couleur:
bleu
diamètre intérieur:
14.1 mm
diamètre externe:
20 mm
section nominale du conducteur:
2.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil:
3
matériau:
polypropylène (PP)
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Non
installation sur du béton:
Non
installation de machines et d'équipements:
Non
installation en sous-sol (chape de béton):
Non
installation à l'extérieur:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Oui
nombre de fils du câble de courant fort:
3