PM Flex - PREFILBLEU dm.25 3x6 rouge-bleu-vert-jaune - F3R60BRT50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
diamètre intérieur - 18.2 mm
diamètre externe - 25 mm
section nominale du conducteur - 6...6 mm²
nombre de fils de la conduite de fil - 3
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PREFILE COURANTS FORTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8027788383530
Réf. Sonepar
01287000386
Réf. Fournisseur
F3R60BRT50
Réf. Commerciale
PM Flex
couleur:
bleu
diamètre intérieur:
18.2 mm
diamètre externe:
25 mm
section nominale du conducteur:
6...6 mm²
nombre de fils de la conduite de fil:
3
matériau:
polypropylène (PP)
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Non
installation sur du béton:
Non
installation de machines et d'équipements:
Non
installation en sous-sol (chape de béton):
Non
installation à l'extérieur:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Oui
nombre de fils du câble de courant fort:
3