PM Flex - PREFILEE VERT dm.20 ADSL-PTT298 - C2C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
diamètre intérieur - 14.1 mm
diamètre externe - 20 mm
nombre de fils de la conduite de fil - 24
matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PREFILE COURANTS FAIBLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8027788372350
Réf. Sonepar
01287000179
Réf. Fournisseur
C2C
Marque
PM Flex
couleur:
gris
diamètre intérieur:
14.1 mm
diamètre externe:
20 mm
nombre de fils de la conduite de fil:
24
matériau:
polypropylène (PP)
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
convient pour installation sur bois:
Non
installation sur du béton:
Oui
température de fonctionnement:
-20...70 °C
couche interne extrêmement glissante:
Oui


