PM Flex - Tire-fil Helicoidale 4mm, 10MT - STCX10

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Tire-fil Helicoidale 4mm, 10MT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 10 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES GAINES ET TUBES

Voir tous les produits de cette série

EAN

8027788342018

Réf. Sonepar

01287834201

Réf. Fournisseur

STCX10

Réf. Commerciale

PM Flex

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

10 m

forme de la tête/extrémité:

autre

forme:

rond

qualité du matériau:

polyamide

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

4 mm

torsadé:

Oui

couleur:

autre

force de rupture:

102 kg

diamètre de la tête de guidage:

4 mm

Tire-fil Helicoidale 4mm, 10MT