PM Flex - Tire-fil nylon 4mm, 15MT - MON15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - plastique
longueur - 10 m
forme de la tête/extrémité - ovale
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES GAINES ET TUBES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8027788420150
Réf. Sonepar
01287000111
Réf. Fournisseur
MON15
Réf. Commerciale
PM Flex
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
plastique
longueur:
10 m
forme de la tête/extrémité:
ovale
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
4 mm
torsadé:
Oui
couleur:
incolore
diamètre de la tête de guidage:
4 mm