PM Flex - Tire-fil nylon 4mm, 30MT - MON30

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Tire-fil nylon 4mm, 30MT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 30 m

  • forme de la tête/extrémité - ovale

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES GAINES ET TUBES

Voir tous les produits de cette série

EAN

8027788420303

Réf. Sonepar

01287000114

Réf. Fournisseur

MON30

Réf. Commerciale

PM Flex

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

30 m

forme de la tête/extrémité:

ovale

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

4 mm

torsadé:

Oui

couleur:

incolore

diamètre de la tête de guidage:

4 mm

Tire-fil nylon 4mm, 30MT