Polier Ingenierie - Centrale de mesure modulaire UMG 103-CBM - tétra sans - RS485 Modbus - Principal - 5228001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mesure d'harmoniques - Oui

  • varmètre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282003577

Réf. Sonepar

01522228001

Réf. Fournisseur

5228001

Réf. Commerciale

Polier Ingenierie

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

varmètre:

Oui

fréquencemètre:

Oui

raccordements Ethernet:

0

avec interface de communication M-Bus:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

Centrale de mesure modulaire UMG 103-CBM - tétra sans affichage - RS485 Modbus - Principales grandeurs électriques - Harmoniques rang 25

Les Atouts de l'article:

Est compacte pour une architecture maître-esclave (Communicante RS485 Modbus, Harmoniques V/A : 1-25, Idéale pour les data centers ou dans un environnement machine)

Les Atouts de la gamme:

Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)