Polier Ingenierie - Centrale de mesure modulaire UMG 605 PRO - tri/tétra - 128 Mo de mémoire - Quali - 5216227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
mesure d'harmoniques - Oui
varmètre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760282003973
Réf. Sonepar
01522216227
Réf. Fournisseur
5216227
Réf. Commerciale
Polier Ingenierie
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
varmètre:
Oui
fréquencemètre:
Oui
raccordements Ethernet:
1
avec interface de communication M-Bus:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Oui
Les Atouts de l'article:
Analyseur réseau EN50160 (Analyse EN 50160 (Qualité de l'Energie), Communicante en RS485 Modbus Ethernet, Serveur WEB et serveur mail)
Les Atouts de la gamme:
Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)