Polier Ingenierie - Centrale de mesure modulaire UMG 605 - Tri/tétra - 128 Mo de mémoire - Qualimétr - 5216229

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mesure d'harmoniques - Oui

  • varmètre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282003966

Réf. Sonepar

01522216229

Réf. Fournisseur

5216229

Réf. Commerciale

Polier Ingenierie

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

varmètre:

Oui

fréquencemètre:

Oui

raccordements Ethernet:

1

avec interface de communication M-Bus:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Oui

Centrale de mesure modulaire UMG 605 - Tri/tétra - 128 Mo de mémoire - Qualimétrie (EN 50160) - 2 ent. / 2 sor. num. 1 ent. T°C - Comm. RS485 Modbus Ethernet et Profibus passerelle Ethernet serveur web mail embarqué - Alimentation 20...55V

Les Atouts de l'article:

Analyseur réseau EN50160 (Analyse EN 50160 (Qualité de l'Energie), Communicante en RS485 Modbus Ethernet, Serveur WEB et serveur mail)

Les Atouts de la gamme:

Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)