Polier Ingenierie - Centrale de mesure tri/tétra UMG 96RM-P - 256 Mo de mémoire - Comm. RS485 Modbus - 5222064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
mesure d'harmoniques - Oui
varmètre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760282003713
Réf. Sonepar
01522222064
Réf. Fournisseur
5222064
Réf. Commerciale
Polier Ingenierie
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
varmètre:
Oui
fréquencemètre:
Oui
raccordements Ethernet:
0
avec interface de communication M-Bus:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
Les Atouts de l'article:
Puissante et multi-protocoles (Communicante RS485 Modbus USB et Profibus, Mémoire et différentes entrées et sorties, Harmoniques V/A : 1-40)
Les Atouts de la gamme:
Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)