Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Centrale de mesure UMG 511 - Tri/tétra - 256 Mo de mémoire - Certifiée Cl A - 8 - 5219001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mesure d'harmoniques - Oui

  • varmètre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282003904

Réf. Sonepar

01522000037

Réf. Fournisseur

5219001

Marque

Polier Ingenierie

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

varmètre:

Oui

fréquencemètre:

Oui

raccordements Ethernet:

1

avec interface de communication M-Bus:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Oui

Centrale de mesure UMG 511 - Tri/tétra - 256 Mo de mémoire - Certifiée classe A - 8 ent. / 5 sor. num. - Comm. RS485 Modbus Ethernet Profibus passerelle Ethernet - Serveur web mail embarqué

Les Atouts de l'article:

Le plus haut standard : Analyseur de réseau classe A (Serveur WEB et serveur mail, Analyse EN 50160 (Qualité de l'Energie), Communicante en RS485 Modbus Ethernet et Profibus)

Les Atouts de la gamme:

Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)