Polier Ingenierie - Centrale de mesure UMG 512 - Tri/tétra - 256 Mo de mémoire - Qualimétrie (EN 501 - 5217011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mesure d'harmoniques - Oui

  • varmètre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282003935

Réf. Sonepar

01522217011

Réf. Fournisseur

5217011

Réf. Commerciale

Polier Ingenierie

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

varmètre:

Oui

fréquencemètre:

Oui

raccordements Ethernet:

1

avec interface de communication M-Bus:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Oui

Centrale de mesure UMG 512 - Tri/tétra - 256 Mo de mémoire - Qualimétrie (EN 50160) - Certifiée classe A - 2 ent. / 2 sor. num. 1 ent. RCM - Comm. RS485 Modbus Ethernet Profibus passerelle Ethernet serveur web mail - Fonction EN50160

Les Atouts de l'article:

Le plus haut standard : Analyseur de réseau classe A (Serveur WEB et serveur mail, Communicante en RS485 Modbus Ethernet et Profibus, Analyse EN 50160 (Qualité de l'Energie), Précision améliorée et mesure RCM)

Les Atouts de la gamme:

Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)