Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Monophasé 100A - MID - RS485 Modbus - Sortie d'i - PRO2MOD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant maximal (Imax):

100 A
Voir les options disponibles6000 A

modèle:

mesure directe
Voir les options disponiblestransformateur de mesure

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 100 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

1134956000391

Réf. Sonepar

01522600039

Réf. Fournisseur

PRO2MOD

Marque

Polier Ingenierie

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

100 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion:

électrique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

type d'interface:

modbus

Compteur électrique modulaire - Monophasé 100A - Certifié MID - RS485 Modbus - Sortie d'impulsion - 0287

Les Atouts de l'article:

Compteur électrique monophasé communication RS485 Modbus mesure directe pour la sous facturation (100 A, Certifié MID)

Les Atouts de la gamme:

Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l énergie) Avec leurs nombreuses performances, ils permettent de mesurer de nombreux paramètres comme l énergie active, réactive, produite, consommée. Toute la gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant.