Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Monophasé 32 A - MID - Sortie d'impulsion - méca - MM32MM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 32 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282006394

Réf. Sonepar

01522000001

Réf. Fournisseur

MM32MM

Réf. Commerciale

Polier Ingenierie

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

32 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion:

électrique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

type d'interface:

autre

Compteur électrique modulaire - Monophasé 32 A - Certifié MID - Simple tarif - Sortie d'impulsion - Affichage mécanique

Les Atouts de l'article:

Compteur électrique monophasé mesure directe pour la sous facturation (32 A, Affichage mécanique, Certifié MID)

Les Atouts de la gamme:

Gamme de compteurs électriques performants pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Campings, marinas, bornes de recharge, pompes à chaleur, solaire, éolien) Simples d'utilisation, ils permettent de mesurer du monophasé comme du triphasé. Certains modèles sont certifiés MID pour la facturation de l électricité.