Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Monophasé 45 A - LCD - MID - Sortie d'impulsion - MM32LM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 45 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
tension nominale (Un) N-L - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3760282006356
Réf. Sonepar
01522000134
Réf. Fournisseur
MM32LM
Marque
Polier Ingenierie
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
45 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
tension nominale (Un) N-L:
230...230 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
32 A
classe de précision:
A
type d'énergie:
puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
mesure de la courbe de charge:
Oui
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
type d'interface:
autre
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
Les Atouts de l'article:
Compteur électrique monophasé mesure directe pour la sous facturation (45 A, Affichage LCD, Certifié MID)
Les Atouts de la gamme:
Gamme de compteurs électriques performants pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Campings, marinas, bornes de recharge, pompes à chaleur, solaire, éolien) Simples d'utilisation, ils permettent de mesurer du monophasé comme du triphasé. Certains modèles sont certifiés MID pour la facturation de l électricité.



