Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Monophasé 45 A - MID - RS485 Modbus - Sortie d'i - PRO1MOD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de pôle:
monophasémodèle:
mesure directeSpécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 45 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
1134956000032
Réf. Sonepar
01522000264
Réf. Fournisseur
PRO1MOD
Marque
Polier Ingenierie
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
45 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion:
électrique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
type d'interface:
modbus
Les Atouts de l'article:
Compteur électrique monophasé communication RS485 Modbus mesure directe pour la sous facturation (45 A, Certifié MID)
Les Atouts de la gamme:
Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l énergie) Avec leurs nombreuses performances, ils permettent de mesurer de nombreux paramètres comme l énergie active, réactive, produite, consommée. Toute la gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant.



