Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Monophasé 80A - MID - Mbus - UEM80-2D M - 110700050001VOL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282005960

Réf. Sonepar

01522200596

Réf. Fournisseur

110700050001VOL

Marque

Polier Ingenierie

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

type d'interface:

M-Bus

Compteur électrique modulaire - Monophasé 80A - Certifié MID - Mbus - UEM80-2D M

Les Atouts de l'article:

Compteur électrique monophasé communication M-Bus mesure directe pour la sous facturation (80 A, Certifié MID)

Les Atouts de la gamme:

Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l'énergie). Cette gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant, d'autres sont fournis avec des sondes Rogowski