Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Multifonction - Tri/tetra - Rogowski ou TC 333mV - MTRROGMOD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6000 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif simple

  • homologation - national

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282006684

Réf. Sonepar

01522200668

Réf. Fournisseur

MTRROGMOD

Réf. Commerciale

Polier Ingenierie

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6000 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif simple

homologation:

national

sortie d'impulsion:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

type d'interface:

modbus

Compteur électrique modulaire - Multifonction - Tri/tetra - Pour sonde Rogowski ou TC 333mV - RS485 Modbus

Les Atouts de l'article:

Compteur électrique triphaés/tétra communication RS485 Modbus pour sonde Rogowski (entrée 1 A) pour le sous comptage (Affichage LCD)

Les Atouts de la gamme:

Gamme de compteurs électriques performants pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Campings, marinas, bornes de recharge, pompes à chaleur, solaire, éolien) Simples d'utilisation, ils permettent de mesurer du monophasé comme du triphasé. Certains modèles sont certifiés MID pour la facturation de l électricité.