Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Tétra 100 A - MID - Modbus RS485 - Sortie d'impu - MTR100LMOD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 100 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3760282006783
Réf. Sonepar
01522200678
Réf. Fournisseur
MTR100LMOD
Réf. Commerciale
Polier Ingenierie
type de pôle:
quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
100 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type d'interface:
modbus
Les Atouts de l'article:
Compteur électrique tétra communication RS485 Modbus mesure directe pour la sous facturation (100 A, Affichage LCD, Certifié MID)
Les Atouts de la gamme:
Gamme de compteurs électriques performants pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Campings, marinas, bornes de recharge, pompes à chaleur, solaire, éolien) Simples d'utilisation, ils permettent de mesurer du monophasé comme du triphasé. Certains modèles sont certifiés MID pour la facturation de l électricité.