Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Tétra 5 ou 1 A (TC) - MID - Double tarif - RS485 - 110100010001VOL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 10000 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif double
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760282006059
Réf. Sonepar
01522200605
Réf. Fournisseur
110100010001VOL
Marque
Polier Ingenierie
type de pôle:
quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
10000 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif double
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
type d'interface:
modbus
Les Atouts de l'article:
Compteur électrique tétra communication RS485 Modbus mesure par transformateur d'intensité (entrée 5 ou 1 A) pour la sous facturation (Certifié MID)
Les Atouts de la gamme:
Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l'énergie). Cette gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant, d'autres sont fournis avec des sondes Rogowski