Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Tetra 5 ou 1 A (TC) - Modbus RS485 - Sortie d'im - MTR5LMOD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 5000 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif simple

  • homologation - national

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760282001061

Réf. Sonepar

01522000320

Réf. Fournisseur

MTR5LMOD

Marque

Polier Ingenierie

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

5000 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif simple

homologation:

national

sortie d'impulsion:

électrique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

type d'interface:

modbus

Compteur électrique modulaire - Tetra 5 ou 1 A (TC) - Simple tarif - Modbus RS485 - Sortie d'impulsion - Affichage LCD

Les Atouts de l'article:

Compteur électrique tétra communication RS485 Modbus pour transformateur de courant (entrée 5 ou 1 A) pour le sous comptage (Affichage LCD)

Les Atouts de la gamme:

Gamme de compteurs électriques performants pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Campings, marinas, bornes de recharge, pompes à chaleur, solaire, éolien) Simples d'utilisation, ils permettent de mesurer du monophasé comme du triphasé. Certains modèles sont certifiés MID pour la facturation de l électricité.