Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Tétra 80 A - MID - Modbus RS485 - Sortie d'impul - MTR80LMOD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 80 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760282006387
Réf. Sonepar
01522000321
Réf. Fournisseur
MTR80LMOD
Réf. Commerciale
Polier Ingenierie
type de pôle:
quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
80 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion:
électrique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
type d'interface:
modbus
Les Atouts de l'article:
Compteur électrique tétra communication RS485 Modbus mesure directe pour la sous facturation (80 A, Affichage LCD, Certifié MID)
Les Atouts de la gamme:
Gamme de compteurs électriques performants pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Campings, marinas, bornes de recharge, pompes à chaleur, solaire, éolien) Simples d'utilisation, ils permettent de mesurer du monophasé comme du triphasé. Certains modèles sont certifiés MID pour la facturation de l électricité.