Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Tétra 80A - MID - Ethernet - UEM80-4D E - 110400090001VOL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282005991

Réf. Sonepar

01522200599

Réf. Fournisseur

110400090001VOL

Marque

Polier Ingenierie

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

type d'interface:

autre

Compteur électrique modulaire - Tétra 80A - Certifié MID - Ethernet - UEM80-4D E

Les Atouts de l'article:

Compteur électrique tétra communication Ethernet mesure directe pour la sous facturation (80 A, Certifié MID)

Les Atouts de la gamme:

Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l'énergie). Cette gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant, d'autres sont fournis avec des sondes Rogowski