Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Tétra - Rogowski longueur 70cm - 22cm - câble 3m - 121000070001VOL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 20000 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif simple
homologation - national
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760282005847
Réf. Sonepar
01522200584
Réf. Fournisseur
121000070001VOL
Marque
Polier Ingenierie
type de pôle:
quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
20000 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif simple
homologation:
national
sortie d'impulsion:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
type d'interface:
autre
Les Atouts de l'article:
Compteur électrique tétra sonde Rogowski communication Ethernet pour le sous comptage
Les Atouts de la gamme:
Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l'énergie). Cette gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant, d'autres sont fournis avec des sondes Rogowski